Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Sistem de trafic de andocare din polipropilenă DTS-5, dimensiune 4 inch x 7-1/8 inch x 11-3/4 inch, galben

În stoc
Articol: CE3CNU Model: DTS-5
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
€972.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat cu incandescență
Baterie inclusăNu
CuloriGalben
Descriere/Caracteristici specialeCablu de comunicație de 6', 3 semne 18 x 12 1 interior 1 exterior 1 imagine oglindă exterioară, semn SA1012 11.75x9.75
DESCRIERECablu de comunicație de 6', 3 semne 18 x 12 1 interior 1 exterior 1 imagine oglindă exterioară, semn SA1012 11.75x9.75
Material carcasăPolipropilenă
Diametrul obiectivului4"
Lumina de culoareIncandescent, rosu, verde
Materialpolistiren
Numărul de comutatoare de control2
Numărul de semne4
Numărul de semafor2
Adâncimea totală4"
Inălțime totală11 3 / 4 "
Lungime totală4"
Lățimea totală7 1 / 8 "
Fază1
Voltaj115V AC
wattage7W
Watts7W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajArticolLumina de culoareWattsNumărul de comutatoare de controlNumărul de semaforInălțime totalăLungime totalăPreț
Sistem de trafic de andocare VESTIL DTS-10, carcasă din aluminiu | CE3CNT DTS-10115V ACCorp de iluminat cu incandescențăIncandescent, rosu, verde60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "€1,945.71
RFQ
VESTIL DTS-5-LED Sistem de Trafic Doc Iluminat | CE3CNV DTS-5-LED115V ACLumină LED de andocare---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€818.81
RFQ
VESTIL DTS-5-LED-12DC Sistem de trafic Stop And Go Set, 12V, LED | CE3CNW DTS-5-LED-12DC12V c.c.Lumină LED de andocareVerde, rosu, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.01
RFQ
VESTIL DTS-5-LED-220V Sistem de trafic Stop And Go Set, 220V, LED | CE3CNX DTS-5-LED-220V220V ACLumină LED de andocare---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€728.70
RFQ
VESTIL DTS-5-LED-24DC Sistem de trafic Stop And Go Set, 24V, LED | CE3CNY DTS-5-LED-24DC24V c.c.Lumină LED de andocareVerde, rosu, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Sistem de trafic de andocare din polipropilenă DTS-5, dimensiune 4 inch x 7-1/8 inch x 11-3/4 inch, galben
€972.79 /unitate