Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 71-504-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Fnpt 3/4 in | AA9DAA 1CKF4

APOLLO VALVES 71-504-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/4 in

În stoc
Post: AA9DAA Model: 71-504-01Crucea Ref: 1CKF4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€289.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel inoxidabil cu mâner de vinil
Tip mânerÎntoarcerea primăverii
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă20 de grade până la 500 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9495
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 71-501-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Fnpt 1/4 in | AA9CZX 1CKF1 71-501-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă1 / 4 "--€244.23
APOLLO VALVES 71-502-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/8 In | AA9CZY 1CKF2 71-502-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă3 / 8 "--€272.81
APOLLO VALVES 71-503-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/2 in | AA9CZZ 1CKF3 71-503-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă1 / 2 "--€264.31
APOLLO VALVES 71-505-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1 in | AA9DAB 1CKF5 71-505-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă1"--€349.91
APOLLO VALVES 71-506-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in | AA9DAC 1CKF6 71-506-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă1.25 "--€466.99
APOLLO VALVES 71-507-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in | AA9DAD 1CKF7 71-507-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă1.5 "--€548.19
APOLLO VALVES 71-508-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 2 in | AA9DAE 1CKF8 71-508-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă2"--€641.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 71-504-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/4 in
€289.55 /unitate