WRIGHT TOOL Prize adânci în 3 puncte cu unitate de 4/6 inch


Filtru
Dimensiunea unității: 3 / 4 " , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Chrome , Material: Oțel forjat , Tip ieșire: Hex , Lungime totală: 3.5 " , SAE sau metric: SAE , Adâncimea mufei: adâncime , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelNumăr de puncteMărimeaPreț (ex. TVA)
A
6538
61.187 "€84.58
A
6540
61.25 "€93.59
A
6546
61.437 "€109.50
A
6536
61.125 "€75.55
A
6548
61.5 "€122.94
A
6552
61.625 "€132.94
B
6524
63 / 4 "€71.29
A
6534
61-1/16 "€75.40
A
6530
1215 / 16 "€72.56
A
6542
121 5 / 16 "€97.24
A
6528
127 / 8 "€71.89
A
6526
1213 / 16 "€70.35
A
6532
121"€24.62
A
6544
121.375 "€108.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?