Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 6538 Priză adâncă, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 1-3/16 inch | AF8MWE 29AL08

WRIGHT TOOL 6538 Priză adâncă, unitate de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 1-3/16 inch

În stoc
Articol: AF8MWE Model: 6538Crucea Ref: 29AL08

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€84.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialOțel forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.187 "
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.93
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 6524 Priză adâncă, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 3/4 inch | AF8MVX 29AL01 652463 / 4 "€71.29
WRIGHT TOOL 6526 Priză adâncă, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 13/16 inchi | AF8MVY 29AL02 65261213 / 16 "€70.35
WRIGHT TOOL 6528 Priză adâncă, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 7/8 inch | AF8MVZ 29AL03 6528127 / 8 "€71.90
WRIGHT TOOL 6530 Priză adâncă, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 15/16 inchi | AF8MWA 29AL04 65301215 / 16 "€72.56
WRIGHT TOOL 6532 Priză adâncă, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 1 inch | AF8MWB 29AL05 6532121"€24.61
WRIGHT TOOL 6534 Priză adâncă, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 1-1/16 inch | AF8MWC 29AL06 653461-1/16 "€75.41
WRIGHT TOOL 6536 Priză adâncă, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 1-1/8 inch | AF8MWD 29AL07 653661.125 "€75.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 6538 Priză adâncă, unitate de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 1-3/16 inch
€84.58 /unitate