CHEMTROLS VALVES Vane cu sferă

Supape în linie Kynar și plastic utilizate pentru a controla fluxul de fluid în industria sanitară și de prelucrare chimică. Disponibil în diferite tipuri de racorduri și dimensiuni de conducte

Filtru

CHEMTROLS VALVES -

Supape cu bilă din plastic în linie reală, structură supapă din 3 piese

StilModelMaterial de bilăMaterial corpID-ul furtunuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial tulpinăTemp. GamăPreț (ex. TVA)
AU51TB-V 1/2CPVCCPVC-CWP de 250 psi1 / 2 "CPVC73 de grade până la 210 de grade F€173.61
AU51TB-V 3/4CPVCCPVC-CWP de 250 psi3 / 4 "CPVC73 de grade până la 210 de grade F€218.68
AU51TB-V 11/4CPVCCPVC-CWP de 250 psi1.25 "CPVC73 de grade până la 210 de grade F€392.28
AU51TB-V 2CPVCCPVC-CWP de 250 psi2"CPVC73 de grade până la 210 de grade F€555.65
BS51TB-V 3CPVCCPVC-CWP de 150 psi3"CPVC73 de grade până la 210 de grade F€1,344.59
AU51TB-V 1CPVCCPVC-CWP de 250 psi1"CPVC73 de grade până la 210 de grade F€252.85
AU51TB-V 11/2CPVCCPVC-CWP de 250 psi1.5 "CPVC73 de grade până la 210 de grade F€426.43
CMA930U6PVCPVC1 / 2 "CWP de 250 psi-PVC0 de grade până la 180 de grade F€140.17
CMA930U8PVCPVC3 / 4 "CWP de 250 psi-PVC0 de grade până la 180 de grade F€169.36
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AT65TB-V 11"€1,019.88
AT65TB-V 11/21.5 "€2,014.95
AT65TB-V 1/21 / 2 "€581.35
AT65TB-V 22"€2,721.24
AT65TB-V 3/43 / 4 "€704.29
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AS65TB-V 11"€1,070.02
AS65TB-V 1/21 / 2 "€568.63
AS65TB-V 3/43 / 4 "€704.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?