Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 1 Supapă cu bilă Kynar(r) Soclu în linie 1 In | AA9EPQ 1CRT6

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 1 supapă cu bilă Kynar(r) priză în linie 1 in

În stoc
Element: AA9EPQ Model: S65TB-V 1Crucea Ref: 1CRT6
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
€1,070.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăKynar (R)
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpKynar (R)
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuextensie FK
Material scaunPTFE
Material tulpinăExtensie PVDF
Tip tulpină1-bucată tulpină
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
CHEMTROLS VALVES S65TB-V 1/2 Kynar(r) Robinet cu bilă în linie Mufă 1/2 In | AA9EPN 1CRT4 S65TB-V 1/21 / 2 "€568.63
CHEMTROLS VALVES S65TB-V 3/4 Kynar(r) Supapă cu bilă Mufă în linie 3/4 In | AA9EPP 1CRT5 S65TB-V 3/43 / 4 "€704.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES S65TB-V 1 supapă cu bilă Kynar(r) priză în linie 1 in
€1,070.02 /unitate