Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 3EDL3 Diametru perie de fum 3 1/4 1/4 Mnpt Lungime 8 | AC8VUX

TOUGH GUY 3EDL3 Diametru perie de fum 3 1/4 1/4 Mnpt Lungime 8

În stoc
Articol: AC8VUX Model: 3EDL3

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€36.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de fum
Perie Dia.3-1/4 "
Lungimea periei4.5 "
Tip de umplereOţel inoxidabil
Tip mâner1/4 "(M) NPS
Lungime totală7.5 "
Tub Dia.3-1 / 2 In.
TipSpirală dublă / tijă dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Tip de umplereTip mânerTipPreț
TOUGH GUY 2FCC8 Perie de ardere din oțel inoxidabil 2 inch diametru 1/4 inch Mnpt | AB9UMA 2FCC82"Oţel inoxidabil1/4 "(M) NPSSpirală simplă / tijă dublă€34.94
TOUGH GUY 2VMY1 Perie de ardere Lungime totală 6 1/2 in | AC3RCW 2VMY12-3/4 "Sârmă temperată1/4 "(M) NPSSpirală dublă / tijă dublă€27.15
TOUGH GUY 2VMY4 Perie de ardere Lungime totală 6 1/2 in | AC3RCY 2VMY41"Sârmă temperată1/4 "(M) NPSSpirală dublă / tijă dublă€34.46
TOUGH GUY 2VMY5 Perie de ardere Lungime totală 6 1/2 in | AC3RCZ 2VMY52-1/4 "Oţel inoxidabil1/4 "(M) NPSSpirală simplă / tijă dublă€29.86
TOUGH GUY 2VMY7 Perie de ardere Lungime totală 6 1/2 in | AC3RDB 2VMY73"Oţel inoxidabil1/4 "(M) NPSSpirală dublă / tijă dublă€44.10
TOUGH GUY 2VMY8 Perie de ardere Lungime totală 6 1/2 in | AC3RDC 2VMY82-1/4 "Oţel inoxidabil1/4 "(M) NPSSpirală dublă / tijă dublă€34.94
TOUGH GUY 2VMY9 Perie de ardere Lungime totală 6 1/2 in | AC3RDD 2VMY92-3/4 "Oţel inoxidabil1/4 "(M) NPSSpirală dublă / tijă dublă€40.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 3EDL3 Diametru perie de fum 3 1/4 1/4 Mnpt Lungime 8
€36.84 /unitate