Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN KAC-70 Siguranță 70a Kac 600vac | AA9QBW 1EM13

BUSSMANN KAC-70 Siguranță 70a Kac 600vac

În stoc
Articol: AA9QBW Model: KAC-70Crucea Ref: 1EM13
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
€181.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăDe mare viteză
Diametru1"
ElementSingur
Funcțional egal cuLittelfuse KLC
Amplificatoare cu siguranță70
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC
Lungime5"
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN KAC-20 Siguranță 20a Kac 600vac | AA9JJP 1DK16 KAC-209 / 16 "202.875 "€130.09
BUSSMANN KAC-30 Siguranță 30a Kac 600vac | AA9JJQ 1DK19 KAC-309 / 16 "302.875 "€98.49
BUSSMANN KAC-125 Siguranță 125a Kac 600vac | AA9JYA 1DM65 KAC-1251.5 "1255 9 / 64 "€287.56
BUSSMANN KAC-200 Siguranță 200a Kac 600vac | AA9JYB 1DM68 KAC-2001.5 "2005 9 / 64 "€378.60
BUSSMANN KAC-100 Siguranță 100a Kac 600vac | AA9QBV 1EM12 KAC-1001"1005"€132.29
BUSSMANN KAC-400 Siguranță 400a Kac 600vac | AA9QKU 1EN68 KAC-4002"4006.187 "€419.91
BUSSMANN KAC-500 Siguranță 500a Kac 600vac | AA9RLW 1EV21 KAC-5002.5 "5006.25 "€739.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN KAC-70 Siguranță 70a Kac 600vac
€181.42 /unitate