Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 1/4 inch Npt | AA9HTN 1DGJ6

PARKER 4-4 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AA9HTN Model: 4-4 SE-BCrucea Ref: 1DGJ6
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
€63.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime0.88 x 1.09 "
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS1202P-6-4 Cot stradal 90 grade alamă 3/8 inch Npt | AA6HGY 13Y831 VS1202P-6-4-1.25 "1000 psi3 / 8 "€17.69
PARKER 6-6 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 3/8 inch Npt | AA9HTP 1DGJ7 6-6 SE-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€99.00
PARKER 8-8 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 1/2 inch Npt | AA9HTQ 1DGJ8 8-8 SE-B1-1/16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€106.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 1/4 inch Npt
€63.42 /unitate