Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 3/8 inch Npt | AA9HTP 1DGJ7

PARKER 6-6 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 3/8 inch Npt

În stoc
Articol: AA9HTP Model: 6-6 SE-BCrucea Ref: 1DGJ7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€99.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime1.02 x 1.22 "
Presiune maximă2700 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS1202P-6-4 Cot stradal 90 grade alamă 3/8 inch Npt | AA6HGY 13Y831 VS1202P-6-4-1.25 "1000 psi3 / 8 "€17.69
PARKER 4-4 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 1/4 inch Npt | AA9HTN 1DGJ6 4-4 SE-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€63.42
PARKER 8-8 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 1/2 inch Npt | AA9HTQ 1DGJ8 8-8 SE-B1-1/16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€106.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 3/8 inch Npt
€99.00 /unitate