WATTS Seria LF40L Supape de reducere a presiunii și a temperaturii de reașezare automată


Filtru
Conexiune de intrare: Filet mascul , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Max. Presiune de lucru: 113 psi , Mfr. Serie: LF40L , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Material termostat: Cupru , Lungimea sondei termostatului: 2"
StilModelMaterial corpCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț (ex. TVA)
A
LF40L 150-210 3/4
Alama fără plumb-3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "150 Psi€702.03
B
LF40L 100-210 1
Alama fără plumb998000 btuh1"210 ° F1"100 Psi€1,206.98
B
LF40L 125-210 1
Alama fără plumb1218000 btuh1"210 ° F1"125 psi€1,206.98
B
LF40L 150-210 1
Bronz fără plumb2134000 btuh1"210 ° F1"150 Psi€1,273.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?