INGERSOLL-RAND Cheie cu clichet cu aer pentru utilizare generală, dimensiune pătrată: 3/8"


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Datorie: General , Material mâner: In linie , Presiune necesară: 90 psi , inversare: Da , Dimensiunea unității pătrate: 3 / 8 "
StilModelMax. CuplulCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăregulatorGama de cupluEpuizaViteză gratuităInaltimea capuluiPreț (ex. TVA)
A
105-D3
25 ft.- lb.318Pârghie5 - 20 ft.- lb.Spate250 rpm1 5 / 16 "€331.39
B
107XPA
54 ft.- lb.418Pârghie10 - 45 ft.- lb.Reglabil160 rpm1 1 / 16 "€289.55
C
109XPA
76 ft.- lb.424Apasa butonul10 - 60 ft.- lb.Reglabil220 rpm1 1 / 16 "€435.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?