Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cheie cu clichet pneumatic INGERSOLL-RAND 107XPA, lungime 11 inchi, 1/4 inch NPT, 160 RPM | AE4JRT 5LA63

INGERSOLL-RAND 107XPA Cheie cu clichet cu aer, lungime 11 inch, NPT 1/4 inch, 160 RPM

În stoc
Articol: AE4JRT Model: 107XPACrucea Ref: 5LA63
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
€289.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă18
TaxăGeneral
EpuizaReglabil
Viteză gratuită160 rpm
Inaltimea capului1 1 / 16 "
Șef Lățime1.5 "
Lungime11 "
Max. Cuplul54 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
regulatorPârghie
Gama de cuplu10 - 45 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Potrivit pentru slăbirea / strângerea multitudinii de șuruburi cu cuplu mic până la mediu
    • Dispune de indentare cu bile care asigură schimbarea ușoară a soclului cu funcționare reversibilă
    • Designul avansat al capului oferă o durabilitate mai bună
    • Construcție rulment cu bile și ac și clapetă de manetă pentru controlul vitezei variabile
    • Capacitatea de evacuare 360 ​​° îndreaptă evacuarea departe de operator
    • Prevăzut cu un regulator de putere pentru un control îmbunătățit asupra funcționării

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăregulatorGama de cupluEpuizaViteză gratuităInaltimea capuluiPreț
INGERSOLL-RAND 109XPA Cheie pneumatică cu clichet, lungime 12 inchi General | AE4JRW 5LA67 109XPA76 ft.- lb.424Apasa butonul10 - 60 ft.- lb.Reglabil220 rpm1 1 / 16 "€435.26
Mini-cheie cu clichet pneumatic INGERSOLL-RAND 105-D3 de 3/8 inch; 7-2/7 inch lungime | AE4JWR 5LAN1 105-D325 ft.- lb.318Pârghie5 - 20 ft.- lb.Spate250 rpm1 5 / 16 "€331.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 107XPA Cheie cu clichet cu aer, lungime 11 inch, NPT 1/4 inch, 160 RPM
€289.55 /unitate