Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 109XPA Cheie pneumatică cu clichet, lungime 12 inchi General | AE4JRW 5LA67

INGERSOLL-RAND 109XPA Cheie pneumatică cu clichet, lungime generală de 12 inchi

În stoc
Articol: AE4JRW Model: 109XPACrucea Ref: 5LA67
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
€435.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă24
TaxăGeneral
EpuizaReglabil
Viteză gratuită220 rpm
Inaltimea capului1 1 / 16 "
Șef Lățime1.5 "
Lungime12 "
Max. Cuplul76 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
regulatorApasa butonul
Gama de cuplu10 - 60 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. CuplulCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăregulatorGama de cupluEpuizaViteză gratuităInaltimea capuluiPreț
Cheie cu clichet pneumatic INGERSOLL-RAND 107XPA, lungime 11 inchi, 1/4 inch NPT, 160 RPM | AE4JRT 5LA63 107XPA54 ft.- lb.418Pârghie10 - 45 ft.- lb.Reglabil160 rpm1 1 / 16 "€289.55
Mini-cheie cu clichet pneumatic INGERSOLL-RAND 105-D3 de 3/8 inch; 7-2/7 inch lungime | AE4JWR 5LAN1 105-D325 ft.- lb.318Pârghie5 - 20 ft.- lb.Spate250 rpm1 5 / 16 "€331.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 109XPA Cheie pneumatică cu clichet, lungime generală de 12 inchi
€435.26 /unitate