Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF40L 150-210 1 supapă de siguranță de presiune, dimensiune 1 inch, 150 psi, 2134000 Btu | BP4FWG 161Z82

WATTS 0121409 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune de 1 inchi, 150 psi, 2134000 Btu

În stoc
Articol: BP4FWG Model: LF40L 150-210 1Crucea Ref: 161Z82

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,273.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz fără plumb
Capacitate de descărcare2134000 btuh
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 de grade F
Max. Presiune de lucru113 psi
Mfr. SerieLF40L
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi
Temperatura de relief210 de grade F
Material termostatCupru
Lungimea sondei termostatului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS LF40L 150-210 3/4 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP4FWD 0121406 LF40L 150-210 3/4Alama fără plumb-3 / 4 "210 de grade F3 / 4 "150 Psi€702.03
WATTS LF40L 100-210 1 Supapă de reducere a temperaturii și presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP4FWE 0121407 LF40L 100-210 1Alama fără plumb998000 btuh1"210 de grade F1"100 Psi€1,206.98
WATTS LF40L 125-210 1 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 125 Psi | BP4FWF 0121408 LF40L 125-210 1Alama fără plumb1218000 btuh1"210 de grade F1"125 psi€1,206.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0121409 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune de 1 inchi, 150 psi, 2134000 Btu
€1,273.38 /unitate