Material de contact: Alamă , Evaluare curentă: 45A , Inflamabil: UL 94 V-0 , Înălțime: 0.81 " , Material carcasă: Termoplastic (TP) , Mfr. Serie: TB345 , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Panou , Ambalare: masă , Pitch: 0.56in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Voltaj: 600V , latime: 1.33 " , Ecartamentul firului: 22 AWG la 8 AWG , Ecartament maxim al firului: 8AWG , Ecartament min. 22AWG
Blocuri de siguranțe din seria TB345
Blocurile de siguranțe din seria Bussmann TB345 sunt proiectate pentru a menține și asigura siguranțele în poziție într-un circuit electric. Aceste blocuri sunt realizate din materiale durabile, cum ar fi termoplastele care oferă izolare și protecție. Acestea dispun de un mecanism de prindere cu șurub pentru a asigura conexiunile electrice și pentru a asigura stabilitatea mecanică. Aceste blocuri terminale listate UL sunt montate direct pe suprafața panourilor sau a carcasei și pot găzdui fire de la 22 la 8 AWG.