Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB345-04SP, 600V, 45A, 4 poziții

În stoc
Articol: BD2HLW Model: TB345-04SP
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
€10.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent45A
InflamabilUL 94 V-0
Înălţime0.81 "
Material carcasăTermoplastic (TP)
Lungime3.25 "
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Mfr. SerieTB345
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montarePanou
Numărul de posturiPoziția 4
Număr de rânduri2 rând
ambalajemasă
Smoală0.56in
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime1.33 "
Gauge de sârmă22 AWG la 8 AWG
Sârmă max8AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0522

Detalii produs:

    • Seria TB345

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB345-03, 600V, 45A, 3 poziții | BC7TZZ TB345-032.69 "€5.89
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB345-02SP, 600V, 45A, 2 poziții | BC9GWR TB345-02SP2.13 "€5.01
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB345-17SP, 600V, 45A, 17 poziții | BD2NDF TB345-17SP10.56 "€39.94
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB345-15ST, 600V, 45A, 15 poziții | BD2ZZT TB345-15ST9.43 "€34.79
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB345-09, 600V, 45A, 9 poziții | BD6BRA TB345-096.06 "€17.69
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB345-09SP, 600V, 45A, 9 poziții | BD6CGL TB345-09SP6.06 "€22.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal barieră TB345-04SP, 600V, 45A, 4 poziții
€10.04 /unitate