A Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: acționat , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Soclu / filetat , Max. Presiune de intrare: 120 psi , Max. Presiune: WOG de 230 psi , Montură: Direct , Operațiune: Întoarcerea primăverii - Închiderea eșuată , Port: Complet , Presiune necesară: 60 la 100 psi , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: PTFE , Material tijă: PVC , Temp. Gamă: 14 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: Doua bucati