QUANTUM STORAGE SYSTEMS Separator de cruce


Filtru
Culoare: Negru , Material: polistiren
StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
CD965
3.75 "4.75 "€34.51
B
CD1285
3.75 "7"€27.09
C
CD1265
3.75 "4.75 "€33.72
D
CD1867
5"6"€36.16
E
CD1496
5.25 "7.25 "€38.37
F
CD1887
6"7"€36.02

Separator de cruce

Divizoarele încrucișate Quantum Storage Systems sunt containere de depozitare durabile din polipropilenă, care oferă un buncăr deschis în față și în spate, oferind acces dublu la piesele depozitate. Aceste coșuri de separare încrucișate se stivuesc una peste alta, atât pe verticală, cât și pe cruce, pentru a oferi eficiență în spațiu. Sunt echipate cu suporturi de etichete turnate pe partea din față și din spate a coșului pentru a permite identificarea ușoară a pieselor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste separatoare încrucișate, disponibile în înălțimi de 3.75, 5, 5.25 și 6 inci.
De asemenea, vindem sisteme de stocare Quantum separatoare cu vârfurile compartimentului care se deschid la un unghi de 45 de grade.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?