ML KISHIGO Veste rezistente la flacără, fermoar


Vestele rezistente la flacără de înaltă vizibilitate ML Kishigo AZFM Seria 300 permit identificarea lucrătorilor de la distanță, reducând riscul de accidente și îmbunătățind siguranța generală pe șantier. Aceste veste Hi-Viz sunt folosite în lucrări de drumuri și controlul traficului, lucrări de utilități și întreținere și construcții ...site-uri.Citeste mai mult

Filtru
Clasa ANSI: 2 , Evaluare ATPV: 5.1 , Tip de închidere: Fermoar , Culoare: Galben verde , Sex: Unisex , Categoria de riscuri de pericol (HRC): 1 , Material: Modacrilic , Număr de buzunare: 0 , Buzunare: 4 , Culoare dungi: Silver
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
AZFM300-M
40 "până la 51"26 "M€226.74
A
AZFM300-L
44 "până la 55"27 "L€226.74
A
AZFM300-XL
48 "până la 59"27 "XL€226.74
A
AZFM300-2X
52 "până la 63"28 "2XL€238.43
A
AZFM300-3X
56 "până la 67"29 "3XL€253.51
A
AZFM300-4X
60 "până la 71"29 "4XL€263.01

Veste rezistente la flacără, fermoar

Vestele rezistente la flacără de înaltă vizibilitate ML Kishigo AZFM Seria 300 permit identificarea lucrătorilor de la distanță, reducând riscul de accidente și îmbunătățind siguranța generală pe șantier. Aceste veste Hi-Viz sunt folosite în lucrări de drumuri și controlul traficului, lucrări de utilități și întreținere și șantiere.

DESCRIERE

  • Sunt construite din material poliester pentru rezistență ridicată și rezistență la uzură în medii de lucru solicitante.
  • Aceste veste Hi-Viz au o chenar cu dungi reflectorizante cu o culoare contrastantă pentru o vizibilitate excelentă atât în ​​timpul zilei, cât și în condiții de lumină scăzută.
  • Sunt echipate cu inchidere cu fermoar pentru o prindere usoara si sigura in timpul activitatilor de munca.
  • Aceste veste îndeplinesc standardul ANSI / ISEA binecunoscutul standard de siguranță pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate.
  • În plus, au un model cu dungi „U” în spate, care oferă vizibilitate suplimentară din diferite unghiuri, îmbunătățind siguranța purtătorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?