Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ML KISHIGO AZFM300-XL Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 Xl Var | AF7YYY 23NZ86

ML KISHIGO AZFM300-XL Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 Xl Var

În stoc
Element: AF7YYY Model: AZFM300-XLCrucea Ref: 23NZ86
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
€226.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă FR de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPV5.1
Tip de închidereFermoar
CuloriGalben verde
Se potrivește cu dimensiunea pieptului48 "până la 59"
GenUnisex
Categoria de risc de pericol (HRC)1
Lungime27 "
MaterialModacrilic
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)3
Număr de buzunare (exterior)0
Buzunare4
MărimeaXL
Culoare dungiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6117809000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț
ML KISHIGO AZFM300-M Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 M Var | AF7YYW 23NZ84 AZFM300-M40 "până la 51"26 "M€226.74
ML KISHIGO AZFM300-L Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 L Lime | AF7YYX 23NZ85 AZFM300-L44 "până la 55"27 "L€226.74
ML KISHIGO AZFM300-2X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 2xl Var | AF7YYZ 23NZ87 AZFM300-2X52 "până la 63"28 "2XL€238.43
ML KISHIGO AZFM300-3X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 3xl Var | AF7YZA 23NZ88 AZFM300-3X56 "până la 67"29 "3XL€253.51
ML KISHIGO AZFM300-4X Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 4xl Var | AF7YZB 23NZ89 AZFM300-4X60 "până la 71"29 "4XL€263.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO AZFM300-XL Vestă de înaltă vizibilitate ignifugă Clasa 2 Xl Var
€226.74 /unitate