Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 199233063 Robinet cu bilă Pneumatic Fail Close 1/2 In | AC9JWU 3GXJ4

GEORG FISCHER 199233063 Supapă cu bilă Pneumatic Fail Close 1/2 In

În stoc
Articol: AC9JWU Model: 199233063Crucea Ref: 3GXJ4
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
€1,444.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă acționată pneumatic
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSoclu / filetat
Max. Presiunea de admisie120 psi
Presiune maximăWOG de 230 psi
MountDirect
Ziua OperațieiÎntoarcerea primăverii - Închiderea eșuată
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Presiunea necesară60 la 100 psi
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPVC
Temp. Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiDoua bucati

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 199233064 Robinet cu bilă Pneumatic Fail Close 3/4 In | AC9JWV 3GXJ5 1992330643 / 4 "€1,534.76
GF PIPING SYSTEMS 199233065 Robinet cu bilă Pneumatic Fail Close 1 In | AC9JWW 3GXJ6 1992330651"€1,433.72
GF PIPING SYSTEMS 199233067 Supapă cu bilă Pneumatic Fail Close 1 1/2 In | AC9JWX 3GXJ8 1992330671.5 "€1,800.46
GF PIPING SYSTEMS 199233068 Robinet cu bilă Pneumatic Fail Close 2 In | AC9JWY 3GXJ9 1992330682"€1,821.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 199233063 Supapă cu bilă Pneumatic Fail Close 1/2 In
€1,444.44 /unitate