EATON Întreruptoare cu carcasă turnată electronică seria GN, cadru NG


Întreruptoarele electronice cu carcasă turnată din seria Eaton GN sunt utilizate pentru a proteja circuitele electrice și componentele acestora de curenții excesivi.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
GNH312532M
€54,111.66
RFQ
A
GNH316032M
€63,359.71
RFQ
A
GNS308032M
€35,803.83
RFQ
A
GNH308032M
€42,851.63
RFQ
A
GNS316032M
€57,441.44
RFQ
A
GNS312532M
€48,911.10
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste întrerupătoare sunt echipate cu o unitate de declanșare electronică care utilizează microprocesoare pentru a monitoriza curentul care trece prin conductori.
  • Când este detectată o condiție de supracurent, declanșarea electronică trimite un semnal către mecanismul de operare al întreruptorului pentru a deschide contactele principale și a întrerupe fluxul de curent.
  • Pe măsură ce întrerupătorul se declanșează, LED-ul de indicare de pe partea frontală a întreruptorului se aprinde, iar declanșarea înregistrează evenimentul în memoria sa.
  • Utilizatorii pot ajusta setările de declanșare pentru a se potrivi diferitelor tipuri de sarcină și pentru a oferi protecție instantanee împotriva defecțiunilor specifice, cum ar fi defecțiunile la pământ.

DESCRIERE

  • Acestea dispun de o unitate electronică de declanșare LSI (de lungă durată, de scurtă durată și instantanee) pentru a proteja sistemele electrice atunci când curentul depășește nivelul setat pentru o anumită perioadă de timp.
  • Ele vin cu un design cu cadru NG care oferă capacități de întrerupere de 50kA la 480VAC și, respectiv, 25kA la 600VAC.
  • Aceste întrerupătoare sunt integrate cu terminale de linie și de sarcină pentru o instalare ușoară cu panouri și centre de sarcină.

Standarde și aprobări

  • IEC

Întrebări Frecvente

Care este funcția butonului de apăsare pentru declanșare?

Un buton de apăsare până la declanșare este o caracteristică de anulare manuală care permite operatorului să declanșeze manual întrerupătorul și să întrerupă fluxul de curent. Această caracteristică este utilizată de obicei pentru testare sau în situații de urgență când întrerupătorul trebuie declanșat manual.

Ce este un declanșator Digitrip 310?

Un declanșator Digitrip 310 este o unitate de declanșare programabilă, comunicativă, bazată pe microprocesor, de joasă tensiune, care acoperă o gamă de curenți nominali. De asemenea, oferă detecție RMS reală și imagini termice pentru măsurare în timp ce monitorizează puterea disipată a tensiunii aplicate pentru a preveni deteriorarea.

Cum se instalează un întrerupător cu carcasă turnată într-un panou?

  • Opriți alimentarea tabloului electric sau a tabloului de distribuție.
  • Îndepărtați slotul corespunzător de întrerupător din panou și instalați orice hardware necesar, cum ar fi bare, dacă este necesar.
  • Conectați bornele întreruptorului la barele colectoare din panou.
  • Fixați întrerupătorul în panou, asigurându-vă că este aliniat și strâns corespunzător pentru a preveni slăbirea din cauza vibrațiilor.
  • După instalare, reporniți alimentarea și testați întrerupătorul pentru a vă asigura că funcționează corect.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?