Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF40L 150-210 3/4 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP4FWD 0121406

WATTS LF40L 150-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere de 150 Psi

În stoc
Articol: BP4FWD Model: LF40L 150-210 3/4Crucea Ref: 0121406

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€702.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpAlama fără plumb
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieLF40L
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.747

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere a presiunii de 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS LF40L 100-210 1 Supapă de reducere a temperaturii și presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP4FWE 0121407 LF40L 100-210 1Alama fără plumb998000 btuh1"210 de grade F1"100 Psi€1,206.98
WATTS LF40L 125-210 1 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 125 Psi | BP4FWF 0121408 LF40L 125-210 1Alama fără plumb1218000 btuh1"210 de grade F1"125 psi€1,206.98
WATTS LF40L 150-210 1 supapă de siguranță de presiune, dimensiune 1 inch, 150 psi, 2134000 Btu | BP4FWG 161Z82 LF40L 150-210 1Bronz fără plumb2134000 btuh1"210 de grade F1"150 Psi€1,273.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF40L 150-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere de 150 Psi
€702.03 /unitate