HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize de blocare, 2/3 poli


Filtru
grad: Industrial , HP: 2 , Evaluare IP: 20 , Max. HP: 2 , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Spălați montura , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Faza: Monofazate , Tip: Neacoperit , Tip fir: Standard
StilModelConfigurare NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliVoltajVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
HBL4750
L7-15R15MaroL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "€111.77
B
HBL3330
Non-NEMA30Negru4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "€141.42

Prize de blocare, 2/3 poli

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele de blocare Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau mișcării în aplicații de construcții și industriale. Aceste receptoare simple/duplex au un design cablat pe spate și lateral pentru optimizarea conexiunilor cablajului peste terminale. Aceste recipiente feminine au carcasă din nailon/termoplastic pentru a oferi rezistență la impact și durabilitate. Ele pot rezista la temperaturi de funcționare continuă de până la 75 de grade C. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 15, 30A, disponibile cu tensiuni nominale de 125/250 și 277V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?