Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL4750 Receptacle duplex, 15A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AE7LHE 5Z899

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Receptacle duplex, 15A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: AE7LHE Model: HBL4750Crucea Ref: 5Z899

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€111.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi15
CuloriMaro
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime1.17 "
HP2
IP Rating-ul20
Lungime3.29 "
Materialtermoplastic
Max. HP2
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL7-15R
NEMA Rating-ulL7-15R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipNeacoperit
Voltaj277 VAC
Voltaj277 VAC
wattage4155 W
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu capac

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliVoltajVoltajLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Receptacle încastrat, 30A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare | AC8PYJ 3D109 HBL3330Non-NEMA30Negru4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "€141.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750 Receptacle duplex, 15A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€111.77 /unitate