Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3330 Receptacle încastrat, 30A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare | AC8PYJ 3D109

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize HBL3330, 30A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare

În stoc
Articol: AC8PYJ Model: HBL3330Crucea Ref: 3D109

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€141.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi30
CuloriNegru
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime1.36 "
IP Rating-ul20
Lungime3.61 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMANon-NEMA
NEMA Rating-ul4X, 12
Număr de poli3
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipNeacoperit
Voltaj125 / 250 VAC
Voltaj125 / 250 VAC
wattage7500 W
Lăţime1.71 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliVoltajVoltajLăţimePreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL4750 Receptacle duplex, 15A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AE7LHE 5Z899 HBL4750L7-15R15MaroL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "€111.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize HBL3330, 30A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare
€141.42 /unitate