WATTS Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă


Filtru
Stilul corpului: In linie , Material disc: silicon , Dimensiune admisie: 6" , Tip admisie: Îmbinare cu flanșă , Max. Presiune: 175 psi , Max. Presiune de lucru: 12.1 Bar , Mfr. Serie: 957 , Min. Temp.: 33 de grade F , Operațiune: Continuu , Dimensiune priză: 6" , Tip priză: Îmbinare cu flanșă , Material scaun: Plastic proiectat , Tip: Valvă la accesoriu , Tip supapă: Supapă de gură exterioară a tijei și jugului
StilModelLăţimeMaterial corpConexiuneArticolLungimeMax. Temp.MărimeaTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
3/4 SS009M3-QT
---Dispozitiv de prevenire a returului----€6,685.37
B
3" LF009-NRS
---Poartă----€7,833.36
C
2 LF009M2-QT-S
---Dispozitiv de prevenire a returului----€2,859.45
C
1 1/4 LF009M2-QT-S
---Dispozitiv de prevenire a returului----€2,326.38
C
1 1/2 LF009M2-QT-S
---Dispozitiv de prevenire a returului----€2,471.09
D
2 009M2-QT
---Dispozitiv de prevenire a returului----€2,736.66
D
1 009M2-QT
---Dispozitiv de prevenire a returului----€1,405.17
D
1 1/2 009M2-QT
---Dispozitiv de prevenire a returului----€2,385.68
E
1 SS009-QT
---Dispozitiv de prevenire a returului----€7,071.60
F
1/2 LF009-QT-PRESS
---Asamblare----€965.52
G
1/2 LF009-QT-S
---Dispozitiv de prevenire a returului----€974.11
D
1 1/4 LF009M2-QT
---Dispozitiv de prevenire a returului----€2,074.57
H
3/4 009M3-QT
---Dispozitiv de prevenire a returului----€1,230.27
I
1/2 009-QT
---Dispozitiv de prevenire a returului----€924.19
D
1 1/4 009M2-QT
---Dispozitiv de prevenire a returului----€2,201.78
F
1 LF009M2-QT-PRESS
---Asamblare----€1,191.89
F
3/4 LF009M3-QT-PRESS
---Asamblare----€1,094.87
J
3/4 LF825YA-QT RP
4.12 "Bronz fără plumbNPTPresă redusă. Adunare de zonă12 "140 grade F3 / 4 "32 de grade până la 140 de grade F€1,229.21
K
957 OSY 6
10.5 "Oţel inoxidabilCu flanșăPresă redusă. Adunare de zonă50 "140 de grade F633 grade F€12,291.17

Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă

Dispozitivele de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă de la Watt sunt utilizate pentru a preveni curgerea inversă a lichidelor cauzată de contrasifonarea sau contrapresiunea într-un sistem sanitar. Ele elimină, de asemenea, șansele de intrare a contaminanților înapoi în liniile de alimentare cu apă potabilă. Aceste dispozitive antiretur Watts au un design compact, modular pentru instalare în spații înguste, iar facilitatea lor cu un singur capac, cu intrare de sus, permite accesul ușor în scopuri de întreținere. Sunt echipate cu scaune și discuri pentru scaune înlocuibile și nu necesită unelte speciale pentru întreținere. Raptor Supplies oferă o gamă largă de dispozitive de prevenire a returului cu presiune redusă în wați în diferite tipuri de conexiune și materiale ale corpului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?