Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 009-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului, 009, 1/2 inch, NPT, bronz, înălțime de 4 5/8 inch | CU9TTV 793HF6

WATTS 1/2 009-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului, 009, 1/2 inch, NPT, bronz, înălțime de 4 5/8 inch

În stoc
Articol: CU9TTV Model: 1/2 009-QTCrucea Ref: 793HF6

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€999.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prevenire a returului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial corpConexiuneArticolLungimeMax. Temp.MărimeaTemp. GamăPreț
WATTS 3/4 LF825YA-QT RP Dispozitiv de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă | AB8QXR 26X127 3/4 LF825YA-QT RP4.12 "Bronz fără plumbNPTPresă redusă. Adunare de zonă12 "140 grade F3 / 4 "32 de grade până la 140 de grade F€1,427.20
WATTS 957 OSY 6 Ansamblu zonă de presiune redusă, îmbinare cu flanșă, dimensiune 6 inchi, oțel inoxidabil | AE7WDK 6AUW5 957 OSY 610.5 "Oţel inoxidabilCu flanșăPresă redusă. Adunare de zonă50 "140 de grade F633 grade F€13,297.09
WATTS 1/2 LF009-QT-PRESS Ansamblu zonă de presiune redusă, dimensiune 1/2 inch, presă, aliaj de cupru siliciu, lățime de 7 inch | CU9TTJ 429J28 1/2 LF009-QT-PRESS---Asamblare----€1,044.52
WATTS 3/4 LF009M3-QT-PRESS Ansamblu zonă cu presiune redusă, dimensiune 3/4 inch, presă, aliaj de cupru siliciu | CU9TTK 429J29 3/4 LF009M3-QT-PRESS---Asamblare----€1,147.31
WATTS 1 LF009M2-QT-PRESS Ansamblu zonă cu presiune redusă, dimensiune de 1 inch, presă, aliaj de cupru siliciu, lățime de 10 inchi | CU9TTL 429J30 1 LF009M2-QT-PRESS---Asamblare----€1,289.44
WATTS 1 1/2 009M2-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului, 009, 1 1/2 inch, NPT, bronz, 17 7/8 inch lungime, 6 inch înălțime | CU9TTR 793HG4 1 1/2 009M2-QT---Dispozitiv de prevenire a returului----€2,580.93
WATTS 1 1/4 009M2-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului, 009, 1 1/4 inch, NPT, bronz, 17 3/8 inch lungime, 6 inch înălțime | CU9TTT 793HG3 1 1/4 009M2-QT---Dispozitiv de prevenire a returului----€2,381.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/2 009-QT Dispozitiv de prevenire a refluxului, 009, 1/2 inch, NPT, bronz, înălțime de 4 5/8 inch
€999.84 /unitate