Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS1202P-6-4 Cot stradal 90 grade alamă 3/8 inch Npt | AA6HGY 13Y831

PARKER VS1202P-6-4 Cot stradal 90 grade alamă 3/8 inch Npt

În stoc
Articol: AA6HGY Model: VS1202P-6-4Crucea Ref: 13Y831
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
€17.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Lungime1.25 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 1/4 inch Npt | AA9HTN 1DGJ6 4-4 SE-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€57.23
PARKER 6-6 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 3/8 inch Npt | AA9HTP 1DGJ7 6-6 SE-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€93.22
PARKER 8-8 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 1/2 inch Npt | AA9HTQ 1DGJ8 8-8 SE-B1-1/16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€103.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS1202P-6-4 Cot stradal 90 grade alamă 3/8 inch Npt
€17.69 /unitate