Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-8 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 1/2 inch Npt | AA9HTQ 1DGJ8

PARKER 8-8 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 1/2 inch Npt

În stoc
Element: AA9HTQ Model: 8-8 SE-BCrucea Ref: 1DGJ8
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
€106.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Lungime1.23 x 1.47 "
Presiune maximă2500 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS1202P-6-4 Cot stradal 90 grade alamă 3/8 inch Npt | AA6HGY 13Y831 VS1202P-6-4-1.25 "1000 psi3 / 8 "€17.69
PARKER 4-4 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 1/4 inch Npt | AA9HTN 1DGJ6 4-4 SE-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€63.42
PARKER 6-6 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 3/8 inch Npt | AA9HTP 1DGJ7 6-6 SE-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€99.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-8 SE-B Street Cot 90 de grade alamă 1/2 inch Npt
€106.55 /unitate