Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THHQB32020 Întrerupător 3poli 20a Thq 240v 22ka | AC9PUV 3HXP9

GENERAL ELECTRIC THHQB32020 Întrerupător 3poli 20a Thq 240v 22ka

În stoc
Element: AC9PUV Model: THHQB32020Crucea Ref: 3HXP9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€241.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
AER @ 120VAC22kA
AER @ 240VAC22kA
amperi20
Tip întrerupătorCapacitate mare de întrerupere
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.38 "
Marimea rameiTHQ
Lungime3.28 "
Max. Evaluare AIR22kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli3
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)8.33
Lungimea navei (cm)6.03
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICTerminal de conectareVoltajLăţimeamperiTip întrerupătorPreț
GENERAL ELECTRIC THHQB1120 Întrerupător 1pol 20a Thq 120v 22ka | AC9PUP 3HXP3 THHQB11201120 / 240 VAC-Clemă cu șurub-1"20Capacitate mare de întrerupere€46.83
GENERAL ELECTRIC THHQB1130 Întrerupător 1pol 30a Thq 120v 22ka | AC9PUQ 3HXP4 THHQB11301120 / 240 VAC-Clemă cu șurub-1"30Capacitate mare de întrerupere€46.83
GENERAL ELECTRIC THHQB1160 Întrerupător 1pol 60a Thq 120v 22ka | AC9PUR 3HXP5 THHQB11601120 / 240 VAC-Iulie-1"60Capacitate mare de întrerupere€54.96
GENERAL ELECTRIC THHQB2120 Întrerupător 2poli 20a Thq 120/240 22k | AC9PUT 3HXP6 THHQB21202120 / 240 VAC-Clemă cu șurub-2"20Capacitate mare de întrerupere€106.54
GENERAL ELECTRIC THHQB2130 Întrerupător 2poli 30a Thq 120/240 22k | AC9PUU 3HXP7 THHQB21302120 / 240 VAC-Clemă cu șurub-2"30Capacitate mare de întrerupere€117.47
GENERAL ELECTRIC THHQB32030 Întrerupător 3poli 30a Thq 240v 22ka | AC9PUW 3HXR1 THHQB320303240 VAC-Clemă cu șurub-3"30Capacitate mare de întrerupere€241.89
GENERAL ELECTRIC THHQB32060 Întrerupător 3poli 60a Thq 240v 22ka | AC9PUX 3HXR2 THHQB320603240 VAC-Iulie-3"60Capacitate mare de întrerupere€1,143.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQB32020 Întrerupător 3poli 20a Thq 240v 22ka
€241.89 /unitate