GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare cu șurub: seria THHQB


Filtru
AER @ 120VAC: 22kA , AER @ 240VAC: 22kA , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 2.38 " , Tip cadru: THQB , Lungime: 3.28 "
StilModelNumăr de poliEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICTerminal de conectareVoltajLăţimeamperiTip întrerupătorPreț (ex. TVA)
A
THHQB1125
1-22kAIC @ 120V-120V-25A-€49.70
B
THHQB1160
1120 / 240 VAC-Iulie-1"60Capacitate mare de întrerupere€54.95
B
THHQB1130
1120 / 240 VAC-Clemă cu șurub-1"30Capacitate mare de întrerupere€46.82
C
THHQB1120GFT
1---120V-20A-€290.67
A
THHQB1150
1-22kAIC @ 120V-120V-50A-€54.95
D
THHQB1120AF2
1120 / 240 VAC-Clemă cu șurub-1"20Întrerupător de circuit cu defecțiune la arc€1,403.38
A
THHQB1140
1-22kAIC @ 120V-120V-40A-€54.95
A
THHQB1115GF
1-22kAIC @ 120V-120V-15A--
RFQ
B
THHQB1120
1120 / 240 VAC-Clemă cu șurub-1"20Capacitate mare de întrerupere€46.82
A
THHQB1120AF
1-22kAIC @ 240V-120V-20A-€280.17
RFQ
E
THHQB2120
2120 / 240 VAC-Clemă cu șurub-2"20Capacitate mare de întrerupere€106.54
F
THHQB2150
2-22kAIC @ 240V-240V-50A-€113.65
F
THHQB2160
2-22kAIC @ 240V-240V-60A-€117.46
F
THHQB2170
2-22kAIC @ 240V-240V-70A-€147.70
F
THHQB2180
2-22kAIC @ 240V-240V-80A-€171.42
E
THHQB2130
2120 / 240 VAC-Clemă cu șurub-2"30Capacitate mare de întrerupere€117.46
F
THHQB2190
2-22kAIC @ 240V-240V-90A-€171.42
G
THHQB32090
3-22kAIC @ 240V-240V-90A-€369.95
G
THHQB32015
3-22kAIC @ 240V-240V-15A-€241.89
H
THHQB32030
3240 VAC-Clemă cu șurub-3"30Capacitate mare de întrerupere€241.89
I
THHQB32020
3240 VAC-Clemă cu șurub-3"20Capacitate mare de întrerupere€241.89
G
THHQB32035
3-22kAIC @ 240V-240V-35A-€271.45
J
THHQB32060
3240 VAC-Iulie-3"60Capacitate mare de întrerupere€1,143.66
K
THHQB32050
3-22kAIC @ 240V-240V-50A-€253.74
G
THHQB32045
3-22kAIC @ 240V-240V-45A-€271.45
G
THHQB32040
3-22kAIC @ 240V-240V-40A-€241.89
G
THHQB32025
3-22kAIC @ 240V-240V-25A-€253.74
G
THHQB32070
3-22kAIC @ 240V-240V-70A-€307.27

Întrerupătoare cu șurub: seria THHQB

Întreruptoarele General Electric Q-line sunt potrivite pentru protejarea circuitelor și dispozitivelor electrice de suprasarcinile curente și scurtcircuite. Aceste unități dispun de un mecanism de declanșare termomagnetică care asigură atât funcții de limitare a curentului instantanee, cât și întârziate și o configurație de montare prin bolt-on pentru fixarea conexiunilor de magistrală ale centrelor de sarcină sau panourilor de iluminat. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste întrerupătoare disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 15 și 40A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?