ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Supape cu mufă

Supape de împământare listate UL utilizate pentru controlul fluxului de apă în diferite sisteme de instalații sanitare. Dispune de un design cu supapă cu 2 căi și vine în diferite tipuri și dimensiuni de conectare

Filtru

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Supape de prindere din alamă

Supapele de împământare Anderson Metals sunt potrivite pentru reglarea fluxului de fluid în aplicații de refrigerare, aerospațială, alimentație și băuturi, procesare chimică și alimentare cu apă. Aceste supape cu dopuri au o construcție din alamă cu mâner acţionat prin pârghie pentru a rezista la reacția împotriva fluidelor, asigurând în același timp ușurința în operare și etanșarea etanșei. Alegeți dintr-o gamă largă de supape cu dop din alamă capabile să reziste la presiuni de până la 30 psi, disponibile în opțiunile de conectare la evazare, compresie, FNPT x FNPT și MNPT x FNPT pe Raptor Supplies.

StilModelTip conexiuneInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
AA6769Comprimare1.875 "2.125 "-1 / 4 "€49.45
AA6774Comprimare1.875 "2.187 "-5 / 16 "€42.69
AA6779Comprimare1.875 "2.25 "-3 / 8 "€56.39
BA6759Comprimare1.875 "2.25 "-5 / 16 "€46.90
BA6754Comprimare1.875 "2.187 "-1 / 4 "€51.36
BA694Comprimare1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "€33.30
BA664Comprimare1.875 "2.187 "-5 / 16 "€44.72
BA6764Comprimare1.875 "2.375 "-3 / 8 "€53.17
C6724flăcăraie1.875 "1.875 "-5 / 16 "€52.77
C6729flăcăraie2"2"-3 / 8 "€43.44
C6719flăcăraie1.875 "1.875 "-1 / 4 "€33.92
D6809FNPT x FNPT1.875 "1.75 "1 / 4 "-€28.63
D6804FNPT x FNPT1.875 "1.437 "1 / 8 "-€25.63
E6829MNPT x FNPT1.875 "2.125 "1 / 4 "-€60.17
F6828MNPT x FNPT2.25 "2.25 "1 / 4 "-€83.22
E6824MNPT x FNPT1.875 "2"1 / 8 "-€25.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?