Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE A6779 Supapă de împământare 3/8 inch 30 Psi alamă | AB3XAM 1VPZ9

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6779 Supapă de împământare 3/8 inch 30 Psi alamă

În stoc
Element: AB3XAM Model: A6779Crucea Ref: 1VPZ9
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
€56.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu mufa
Material corpAlamă
Tip conexiuneComprimare
Tip mânerManetă acționată
Presiune maximă30 psi
Inălțime totală1.875 "
Lungime totală2.25 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneInălțime totalăLungime totalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6719 Supapă de împământare 45 grade 1/4 inch alamă | AB3XAF 1VPZ3 6719flăcăraie1.875 "1.875 "-1 / 4 "€33.93
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6724 Supapă de împământare 45 grade 5/16 inch alamă | AB3XAG 1VPZ4 6724flăcăraie1.875 "1.875 "-5 / 16 "€52.77
PRODUSE ANDERSON METALS CORP. 6729 Supapă de împământare 45 grade 3/8 inch alamă | AB3XAH 1VPZ5 6729flăcăraie2"2"-3 / 8 "€43.44
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE A6769 Supapă de împământare 1/4 inch 30 Psi alamă | AB3XAK 1VPZ7 A6769Comprimare1.875 "2.125 "-1 / 4 "€49.45
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6774 Supapă de împământare 5/16 inch 30 Psi alamă | AB3XAL 1VPZ8 A6774Comprimare1.875 "2.187 "-5 / 16 "€42.69
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE A694 Supapă de împământare 1/8 inch 30 Psi alamă | AB3XAN 1VRA1 A694Comprimare1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "€33.30
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6754 Supapă de împământare 1/4 inch 30 Psi alamă | AB3XAP 1VRA2 A6754Comprimare1.875 "2.187 "-1 / 4 "€51.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6779 Supapă de împământare 3/8 inch 30 Psi alamă
€56.40 /unitate