Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 50 până la 450 ft.-lb.
CHICAGO PNEUMATIC
Mai multe informații
Model NoCP749
Codul de armonizare8467115040
Max. Capacitatea șuruburilor5 / 8 "
Material carcasăAluminiu turnat
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.5
Lovituri pe minut1320
CFM @ încărcare completă22.0
TaxăGeneral
Viteză gratuită6400 rpm
Manipulați materialulAluminiu turnat
Tip mânerMâner de pistol
Max. Cuplul625 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Gama de cuplu50 - 450 ft.- lb.
ArticolCheie cu impact aer