Relee de întârziere, 24VAC, contacte din aliaj de argint
DAYTON
Releele de întârziere Dayton sunt utilizate pentru a controla deschiderea/închiderea contactelor dintr-un dispozitiv la un anumit moment. Aceste unități dispun de funcția „întârziere la pornire” pentru controlul funcționării (pornire/oprire) a dispozitivului cu setări de timp minime și maxime cuprinse între 0.1 secunde și, respectiv, 100 de ore. Ele vin integrate cu contacte din aliaj de argint pentru o conductivitate termică și electrică excelentă și au montare de tip plug-in pentru o conexiune mai sigură și sigură. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste relee pătrate cu întârziere, opțiunile disponibile de formulare de contact DPDT și 4PDT.
Mai multe informații
Model No1EJN4
Codul de armonizare9107008000
Hz50/60
Coil VA Rating1.7
Volți bobină24 VAC
Material de contactAliaj de argint
FuncţieIn intarziere
Max. Setarea timpului100 ore
Tip de bazăPătrat
Min. Setarea timpului0.1 sec.
MontareConecteaza
Numărul de funcții1
ArticolReleu de întârziere în timp