Seria NT, comutator de comutare 4PDT
HONEYWELL
Mai multe informații
Model No4NT1-1
Codul de armonizare8536509040
Utilizare recomandatăAscensoare aeriene și foarfece, telestivuitoare montate pe camioane, macarale și echipamente pentru construcții, agricultură și echipamente de manipulare a materialelor, unități de control la podea din fabrică, producători de echipamente pentru mașini-unelte
Culoare actuatorSilver
Evaluare contact AC0.5A la 15A @ 0.5V la 277V
Temp. De funcționare Gamă-85 grade până la 160 grade F
Lungimea actuatorului0.68 "
Formular de contact4PDT
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni12
Lungimea tijei0.47 "
Funcția de comutareOn / Off / On
TerminaleŞurub
ArticolComutator
Evaluare contact DC0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V
Stilul actuatoruluiPârghie standard
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32UNS