Varitrak (r) Șurub deschis din oțel
KABELSCHLEPP
Mai multe informații
Model NoS1800-12.00-RMS-320-2v5
Codul de armonizare8431390010
StilOperatii Deschise
Frame StayBolt în bara de aluminiu
ArticolSuport cablu și furtun
TipVaritrak (R) Oțel rezistent
Lățimea exterioară14.44 "/ 366.8 mm
Număr de legături9
Lungimea buclei67.91 "/ 1725 mm
Înălțimea buclei30.71 "/ 780 mm
Link către Link Pitch7.09 "/ 180 mm
Înălţime5.51 "/ 140 mm
Material transversalAluminiu
Lățimea cavității12 "/ 304.8 mm
Raza de indoire12.6 "/ 320 mm
Înălțimea cavității4.29 "/ 109 mm