Ventilator de evacuare cu con de 57 inci
SCHAEFER
Mai multe informații
Model NoG573CF2G-1-HV
Codul de armonizare8414593000
ArticolVentilator de evacuare agricol
RPM motor1725
Zona liberă21 Pătrați.
Venturi Clearance Dia.57-5/8 "
Adâncimea Venturi28 "
CFM @ 0.050-In. SP33,300
CFM @ 0.150-In. SP28,900
CFM / Watt @ 0.000-In. SP19.9
CFM / Watt @ 0.050-In. SP18.3
Lăţime568728 "
CFM / Watt @ 0.150-In. SP15.1
Deschidere obligatorie H (In.)62-1 / 2
Deschidere obligatorie W (In.)62-1 / 2
CFM / Watt @ 0.100-In. SP16.8
TipCon, transmisie cu centură
Watts1867
Hz60
Tip rulmentBloc de pernă auto-aliniat
CFM @ 0.000-In. SP35,100
Fan RPM583
Lățimea flanșei3"
Finisaj cadruStrat de gel
Materiale cadruDin fibra de sticla
Amplificatori de încărcare completă9.5
Înălţime67.5 "
HP2
Max. Temperatura ambientală.104 grade
Voltaj230
Max. Adâncime62-3/4 "
Dimensiunea ochiurilor de plasă2.5 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiEficient energetic
Locație de montarePerete
Numărul de lame3
Fază1
Elice Dia.57 "
Material eliceOțel galvanizat
CFM @ 0.100-In. SP31,400