Din 1969, Absocold, o divizie a Indoff Inc, produce produse frigorifice compacte pentru ospitalitate, guvern, universitate și aplicații portabile. Catalogul lor include frigidere, congelatoare, cuptoare cu microunde, accesorii și multe altele. Frigiderele cu două uși ale mărcii se potrivesc în spații înguste pentru depozitarea alimentelor proaspete în frigidere și depozitarea pe termen lung la zero grade în congelatoare. Aceste unități folosesc agenți frigorifici neinflamabili R134A și agenți de spumă 245F cu funcționare de dezghețare automată / fără îngheț pentru răcirea articolelor depozitate. Acestea au uși rotunde euro cu mânere care se deschid sau se închid reversibil și lumini interioare automate pentru vizibilitatea articolelor depozitate în zonele slab iluminate. Aceste unități sunt integrate cu recipiente transparente pentru legume/fructe, cu capace din sticlă, rafturi reglabile din sârmă și rafturi pentru uși pentru frigider și congelator cu compartimente pentru sticle de 2 litri pentru depozitarea articolelor perisabile. Toate produsele Absocold sunt certificate ISO 9000 și ISO 14000, listate UL și sunt conforme cu evaluările de volum ANSI / AHAM și standardele pentru suprafața raftului.
Furnizăm și livrăm în peste 60 de țări, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Singapore, Malaezia și Indonezia. Ne puteți contacta fie prin telefon, chat live, WhatsApp sau trimiteți formularul de pe această pagină pentru a obține partea echivalentă de care aveți nevoie astăzi!
Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!