Din 1963, American Forge & Foundry produce cricuri de serviciu, cricuri din aluminiu, cricuri pentru sarcini grele, cricuri pentru osii, cricuri pentru sticle, suporturi de siguranță, manipularea materialelor, unelte pneumatice și de mână pentru instalații de reparații de automobile grele și de automobile, unități militare și sectoare agricole. . Cricurile pentru sticle ale mărcii sunt folosite în aplicații auto, construcții, marine, industriale și agricole pentru a ridica, împinge, îndoi, presa, împrăștia și îndrepta sarcinile. Aceste pompe centrate și piston vin cu pistoane tratate termic pentru a echilibra și poziționa. Au șei din oțel călit la mașină pentru rigiditate structurală și sunt disponibile în variante de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30 și 50 de tone. Seturile de standuri pentru camioane în stil American Forge & Foundry sunt potrivite pentru susținerea camioanelor, remorcilor și echipamentelor din garaje, operațiuni agricole, unități industriale și șantiere de construcții. Aceste seturi de suporturi au o construcție de grosime din oțel pentru rezistență și durabilitate sporite. Vin cu mai multe orificii pentru ajustări rapide și fără efort. Aceste seturi de standuri pentru camion au șei mari în formă de V pentru a sprijini în siguranță axele și o bază substanțială pentru o platformă de lucru stabilă. Aceste cricuri au un mâner de transport integrat pentru o poziționare și o manevrabilitate ușoară.
Clienții care caută cricurile pentru sticle și suporturile de siguranță ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.
Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!