BOSCARO

În ultimii 40 de ani, Boscaro produce găleți de beton, skips pentru bărci, furci și accesorii pentru macara, echipamente de siguranță și manipulare. Gălețile conice de beton ale mărcii sunt ideale pentru instalațiile de dozare și autobetoniere. Aceste găleți sunt prevăzute cu un jgheab lateral pentru descărcare laterală. Sunt disponibile în versiuni vopsite/zincate. Aceste găleți conice de beton oferă acoperire cu zinc pentru a rezista la coroziune și pentru a crește durabilitatea. Skips-urile Boscaro sunt ideale pentru curățarea murdăriei, resturilor și a deșeurilor. Aceste benturi au un sistem automat de golire pentru o siguranță sporită și ușurință în operare. Acestea vin cu un sistem inteligent pentru a ține operatorii departe de zonele periculoase. Aceste skip-uri la înălțime mică și la îndemână au un braț de balotat rabatabil pentru acces ușor în situații de urgență.
Clienții care caută găleți de beton, furci de macara și accesorii ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.

Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!

Cere o cotatie

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a obține sfaturi personale
Suntem disponibili de la de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.