Din 1893, Boss produce echipament de protecție pentru mâini și îmbrăcăminte de protecție, inclusiv mănuși, pentru fermierii locali, meșteșugarii și muncitorii industriali. Cu sediul în Latham, SUA, catalogul extins al mărcii include mănuși de lucru rezistente la tăiere, de unică folosință și din material textil. Marca oferă, de asemenea, echipament de ploaie, mănuși de înaltă performanță și multe altele. Echipamentul rece Boss Hi-Vis este ideal pentru lucrătorii în construcții de drumuri, echipele de inspecție, lucrătorii de utilități, lucrătorii din căile ferate și metrou și personalul de intervenție în caz de urgență. Echipamentul este fabricat 100% din poliester și are un strat Oxford PU 300D pentru o protecție sporită. În plus, vine într-o culoare galbenă și dungi reflectorizante pentru vizibilitate ridicată. Mănușile ChemGuard+ ale mărcii au un strat de nitril dublu scufundat pentru rezistență la substanțe chimice, apă, grăsimi și uleiuri, protejând în același timp în mod natural împotriva perforațiilor și abraziunii. Au un strat exterior texturat nisipos pentru o tracțiune îmbunătățită în condiții umede, uscate și uleioase. Aceste mănuși au o manșetă de 14 inchi pentru a proteja încheieturile și antebrațele împotriva stropilor chimici.
Clienții care caută mănuși și unelte de protecție pentru mâini și de protecție ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.
Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!