CHATILLON

Filtru

Manipularea materialului

IC-500WH-100IN-002IN-010IN-015IN-030WT12-05000-EHCMA-1320-NWH-050

Instrumente de testare

719-010M719-040M

Manipularea materialului Filtru

Cântare și dinamometre pentru macarale

Cântare de macara digitale și mecanice cu o baterie reîncărcabilă de 6 V și o capacitate maximă de ridicare a sarcinii de 11000 lb. Prezintă o construcție robustă din aluminiu/plastic și ideală pentru utilizare în depozite și garaje

  • Scară de macara
  • Scară de macara
CHATILLON

Scară de macara

Articolul (2)

Cantare suspendate

Cântare mecanice suspendate din alamă solidă/oțel/fontă cu o capacitate de cântărire de până la 500 lb, ideală pentru cântărirea și ridicarea deasupra capului

Despre CHATILLON

Chatillon este o marcă Ametek Test & Calibration Instruments care produce echipamente digitale și mecanice de măsurare a forței. Catalogul de produse al mărcii include indicatori de forță, indicatori de cuplu și standuri de testare pentru măsurarea forței de până la 5000-N. Manometrele Chatillon sunt utilizate pentru măsurători de tensiune (tragere) și compresie (împingere) și pot fi operate în orice unghi. Aceste calibre au o construcție robustă din alamă cu arcuri de oțel de precizie (calibrate conform standardelor NIST). Pentru aplicațiile de cântărire și ridicare deasupra capului, se folosesc cântare suspendate Chatillon. Aceste cântare sunt fabricate din alamă solidă / oțel / fontă și sunt disponibile cu o capacitate de cântărire de 20 - 500 lb. Cântarele digitale și mecanice cu macara cu o capacitate maximă de ridicare a sarcinii de 11000 lb sunt, de asemenea, disponibile pentru utilizare în depozite și garaje. Cumpărați dintr-o gamă largă de cântare și instrumente Chatillon în diferite stiluri, capacități de cântărire și rezoluții pe Raptor Supplies.