Chemguard este un producător lider de produse chimice de specialitate și echipamente de protecție împotriva incendiilor pentru aplicații în industria minieră, marină, petrochimică, petrolieră, transport și aviație. Catalogul Chemguard include concentrate de spumă, substanțe chimice uscate, duze de mână și monitor, eductori în linie, monitoare oscilante alimentate cu apă, pompe de spumă, rezervoare de vezică, vopsele, lacuri, pete, decapanți și ceară. Concentratele C3B 3% AFFF (Spumă formatoare de peliculă apoasă) de la Chemguard sunt utilizate în combinație cu agenți tensioactivi fluor și hidrocarburi pentru a produce spume de stingere a incendiilor foarte eficiente pentru utilizarea cu combustibili cu hidrocarburi din clasa B precum petrol, petrol, benzen, benzină, motorină și combustibili de aviație. Aceste concentrate de spumă sunt potrivite pentru aplicații de stingere a incendiilor cu un raport de soluție de 3% în apă sărată, dură sau dulce. Concentratele de fluoroproteine (FP) și fluoroproteine rezistente la alcool (FPAR) ale mărcii sunt făcute din proteine hidrolizate naturale cu aditivi fluorochimici pentru a oferi o pătură de spumă aspirată rezistentă, cu o bună rezistență la ardere, precum și o stabilitate ridicată la căldură.
Clienții care caută produse chimice de specialitate și echipamente de protecție împotriva incendiilor ale companiei pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe Raptor Supplies. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.
Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!