Din 1976, Chemtrol a condus constant drumul în cercetarea și dezvoltarea automatizării chimice acvatice, aducând contribuții semnificative în domeniu. Compania are sediul în Overpass Road, Santa Barbara, California. Angajamentul lor față de progres este evident prin documentele tehnice despre tehnologia Oxidation-Reduction Potential (ORP) și o gamă de produse în continuă evoluție. Controlerele digitale ORP din seria CH230 ale mărcii au un design digital bazat pe microprocesor pentru monitorizarea și întreținerea potențialului de oxidare-reducere. Aceste controlere Chemtrol 230 ORP vin cu o interfață intuitivă pe panoul frontal, oferind utilizatorilor acces ușor la toate funcțiile controlerului. Acestea sunt echipate cu un ecran LCD luminos care afișează citirile ORP, ajustările de calibrare și limitele de alarmă. Acestea încorporează o funcție de alimentare proporțională pentru prevenirea supraalimentării. Controlerele Chemtrol PC6000 vin cu o interfață ușor de utilizat, care include un afișaj pe tot ecranul și navigare intuitivă prin intermediul unei tastaturi de pe panoul frontal. Aceste controlere Chemtrol PC6000 oferă o gamă cuprinzătoare de funcționalități avansate, inclusiv opțiuni de alimentare proporțională pentru dozarea precisă a substanțelor chimice, evaluarea indicelui Langelier pentru monitorizarea potențialului de scalare și coroziune și testarea dinamică a sondei cu avertismente de defecțiune a senzorului pentru o acuratețe fiabilă a datelor. Aceste controlere Chemtrol PC6000 oferă confortul unui acces complet de la distanță prin computer cu funcționare duplex reală, asigurând controlul și monitorizarea fără întreruperi a proceselor de tratare a apei din locații îndepărtate.
Clienții care caută echipamente de automatizare chimică acvatică ale mărcii pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.
Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!