DAZOR

Înființată în 1938, Dazor produce iluminat de lucru eficient din punct de vedere energetic, mărire iluminată și microscopie computerizată digitală. Cu sediul central în comitatul St. Louis, Missouri, SUA, marca beneficiază de industria electronică și de sănătate. Citeste mai mult

Filtru

Iluminat

Iluminat Filtru

Lumini de sarcinăVezi tot

  • Luminile Lupa

    Ajutați utilizatorii să vadă fără efort detalii mai mici. Reduceți enorm oboseala ochilor și preveniți oboseala vederii. Produceți lumină fără umbre, uniformă și abundentă. Au un finisaj durabil cu strat de pulbere și au un braț în stil contemporan din plastic sau oțel pentru o poziționare ușoară a lămpii

  • Accesorii de iluminat portabile și pentru sarcini

    Include scuturi de becuri, sisteme de mărire digitală, dispozitive de prindere a ramei, becuri cu halogen, lentile de lupă, monitoare, lentile optice, truse de lumină inelar, lămpi fluorescente în formă de U și suporturi de perete  

  • Iluminarea sarcinilor

    Ajutați la efectuarea cu ușurință a lucrărilor de prim-plan, observați detalii delicate și citiți fonturi mici. Lămpi cu lupă cu braț articulat și gât de gâscă reglabile în poziția potrivită pentru o vizualizare maximă

BecuriVezi tot

  • Lămpi fluorescente circulare

    O alternativă excelentă la becurile incandescente standard și mai eficientă din punct de vedere energetic în comparație cu becurile fluorescente. Se potrivește în mașini și lumini portabile pentru iluminare țintită. Folosit în instalații noi de iluminat sau ca înlocuitor pentru lămpi sparte sau arse în instalațiile existente

  • Lămpi fluorescente compacte (CFL)

    Becuri CFL de schimb pentru lumini de lucru pentru hobby și lupe iluminate Dazor. Denumite și lumini fluorescente compacte, sunt tuburi de economisire a energiei concepute pentru a înlocui becurile cu incandescență. Oferă iluminare relativ fără umbre și dimensiunile compacte le fac să se potrivească cu ușurință în aplice, plafoniere și lămpi de masă

  • Lămpi fluorescente liniare

    Lămpi cu descărcare în gaz pentru a oferi eficiență energetică ridicată, durată lungă de viață și cost relativ scăzut; potrivite pentru depozite și aplicații industriale

Despre DAZOR

Catalogul Dazor include lămpi fluorescente, iluminare de lucru, lumini cu lupă și accesorii portabile de iluminat. Al brandului Lumini de lucru CFL au reflectoare cu fascicul larg care oferă lumină distribuită uniform. Au un braț reglabil plutitor pentru o poziționare lină și ușoară a lămpii în orice poziție, cu o rază totală de 41 inci. Aceste lumini de bază cu clemă au un arc de contrabalansare complet închis pentru funcționare fără praf și întreținere redusă. Sunt acoperite cu pulbere pentru a evita abraziunea mediului. Tuburi fluorescente liniare Dazor oferă o temperatură de culoare corelată de până la 6500 K. Aceste tuburi de 15 W sunt capabile să producă o luminozitate de până la 825 de lumeni. Aceste tuburi lungi de 18 inci au o durată medie de viață de 7500 de ore.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Dazor încrucișează în general referințe individuale cu MPN-urile echivalente GE Lighting, Dewalt și Hubbell Lighting. Deci, dacă sunteți în căutarea unor corpuri de iluminat Dazor care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are un produs alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse Dazor variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste lămpi Dazor sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Lumini LED din seria Lumilus

Lumini LED Dazor Lumilus vine cu un control de reglare a luminii pentru a regla iluminarea. Ele produc lumină albă pură, fără raze UV. Aceste Dazor ...Citeste mai mult 

Lupe Stretchview iluminate

Lupe Dazor Stretchview iluminate disipă căldura cu ușurință și sunt ideale pentru operarea în imediata apropiere. Au o durată de viață nominală a LED-urilor de 50000 de ore...Citeste mai mult 

Lupe iluminate Hi-Lighter

Lupe Dazor Hi-Lighter iluminate sunt ideale pentru vizualizarea detaliilor pe suprafete neuniforme. Încorporează o tehnologie cu braț plutitor pentru...Citeste mai mult 

Avantaje competitive DAZOR

Lupe circulare

Lupe Dazor Circline prezintă un difuzor format termic cu o peliculă optică avansată care maximizează transmisia luminii în timp ce difuzează și amestecă complet puterea de lumină a celor 144 de LED-uri pentru a produce o strălucire strălucitoare. Au lentile din sticlă de calitate optică, care oferă o mărire clară, fără distorsiuni. Aceste lupe au un motor de lumină în stare solidă complet difuză care elimină punctele fierbinți care distrag atenția sau umbrele multiple. Au o nuanta metalica pentru a disipa caldura si a le mentine racori. Construcția lor integrală din metal oferă durabilitate.

Întrebări Frecvente

Dazor produce lumini portabile?

Da, catalogul lui Dazor include și lumini inelare orbitale care poate fi transportat cu ușurință oriunde. De asemenea, ar trebui să verificați diverse suporturi mobile de podea pentru instalare ușoară.

Cum aleg între un tub fluorescent de 6W și unul de 15W?

Dacă trebuie să iluminați o cameră mică, atunci a Tub fluorescent Dazor 6W e suficient. Cu toate acestea, dacă aveți un spațiu de lucru mai mare, atunci ar trebui să alegeți un Tub Dazor de 15W.

Produse exclusive pentru marcă