Cu sediul central în Shrewsbury, Massachusetts, SUA, Donahue Industries produce componente metalice pentru șlefuirea roților și cablurilor de sârmă. Catalogul extins al mărcii include inserții abrazive pentru roți, bucșe pentru roți cupe, inserții pentru roți cu discuri, calibre pentru cabluri (fracționale și metrice), spate de siguranță și multe altele. Calibrele pentru sârme de sârmă placate cu cadmiu de la Donahue Industries măsoară canelurile uzate ale scripetelor. Ele vin în cabluri detașabile din oțel inoxidabil sau nituri cu decupaje pentru măsurarea cablurilor de sârmă. Inserțiile pentru roți abrazive ale mărcii sunt de formă cilindrică pentru a se potrivi într-un suport sau dorn de pe o mașină de șlefuit sau burghiu. Ele ajută la tăierea și șlefuirea cu precizie, cum ar fi debavurarea sau modelarea pieselor din metal sau plastic. Inserțiile pentru roți cu disc de la Donahue Industries sunt plate și circulare și sunt utilizate cu o polizor unghiular de mână sau alte unelte electrice care folosesc o roată cu disc. Sunt ideale pentru sarcini grele de șlefuire și tăiere, cum ar fi îndepărtarea sudurilor sau șlefuirea suprafețelor metalice.
Clienții care caută inserturi pentru roți Donahue Industries sau calibre pentru cabluri pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.
Echipa noastră de asistență pentru clienți va răspunde în 30 de minute!