EAGLE THERMOPLASTIC

De peste 50 de ani, Eagle Thermoplastic, cu sediul în Cuyahoga Falls, Ohio, SUA, produce accesorii de cântărire și consumabile de laborator. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

WB-316BD-126D57-100HWB-550D500-50D70S-100WB-512WB-512-BD200-50HWB-300PB-315D75-100

Consumabile de laborator

B-102B-101T104B-100-1B-102-1B-100

Manipularea materialului Filtru

Cântărirea bărcilor și a vaselor

  • Cântărirea vasului
  • Cântărirea vasului
  • Cântărirea vasului
  • Cântărirea vasului+20
EAGLE THERMOPLASTIC

Cântărirea vasului

Articolul (23)

Despre EAGLE THERMOPLASTIC

Catalogul extins al Eagle Thermoplastics include vase de cântărire și suporturi de siguranță pentru sticle. Al brandului cântărind vase păstrați probele lichide sau granulate conținute pentru cântărire în aplicații de laborator. Unitățile hexagonale cu fundul plat oferă echilibru, protecție și siguranță pentru a preveni scurgerile, în timp ce unitățile pătrate au laturi conturate pentru o manipulare ușoară. Unele vase au o construcție din material care nu reacţionează (polistiren) pentru a evita alterarea. Termoplastice Eagle purtători de sticle evita oxidarea chiar si in expunerile atmosferice prelungite datorita constructiei lor termoplastice. Sunt turnate cu precizie pentru un aspect uniform și calitate superioară și au un inel de centrare (la bază) care ține sticlele pentru un spațiu adecvat de perete.
Alegeți dintr-o gamă largă de vase de cântărire și suporturi pentru sticle la Raptor Supplies, un distribuitor autorizat al Eagle Thermoplastics.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN termoplastice Eagle încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Benchmark Scientific și Heathrow Scientific. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Eagle Thermoplastic disponibile.

Livrarea

Aceste produse Eagle Thermoplastic variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Eagle Thermoplastic sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Cum se întrețin produsele Eagle Thermoplastics?

Curățarea regulată a produselor Eagle Thermoplastics este importantă pentru a îndepărta murdăria și resturile acumulate pe suprafață. Utilizatorii pot întreține produsele mărcii urmând pașii de mai jos:

  • Folosiți o cârpă moale și un detergent blând pentru a curăța produsul și evitați agenți de curățare abrazivi care pot zgâria suprafața.
  • Evitați expunerea produsului la temperaturi în afara intervalului recomandat și depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat atunci când nu îl utilizați.
  • Evitați expunerea produsului la substanțe chimice, cum ar fi solvenți și acizi, și utilizați numai soluții de curățare compatibile.
  • Inspectați regulat produsele pentru zgârieturi, fisuri sau alte semne de deteriorare și înlocuiți produsul dacă este necesar.
  • Depozitați produsul într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui și evitați stivuirea obiectelor grele deasupra produsului.

Cum să curățați ambalajele de siguranță ale mărcii pentru transportul sticlei?

  • Goliți tote-ul de tot conținutul.
  • Clătiți geanta cu apă caldă pentru a îndepărta murdăria sau resturile.
  • Utilizați un detergent blând sau o soluție de săpun și o perie cu peri moi pentru a curăța interiorul și exteriorul tote-ului.
  • Clătiți bine geanta cu apă curată pentru a îndepărta toate urmele de detergent sau soluție de săpun.
  • Lăsați geanta să se usuce complet la aer înainte de a-l folosi din nou.

Cum să alegi vasele de cântărire Eagle Thermoplastic perfecte?

  • Alegeți un material care este compatibil cu proba dumneavoastră și cu metoda de analiză.
  • Asigurați-vă că vasul de cântărire este compatibil cu balanța sau echipamentul dvs. de cântărire.
  • Selectați un vas de dimensiune adecvată pentru cantitatea de probă pe care o cântăriți.
  • Adâncimea vasului de cântărire ar trebui să fie suficientă pentru a conține proba fără să se reverse.
  • Alegeți o formă care permite manipularea ușoară și măsurarea precisă a probei.
  • Luați în considerare numărul de vase de cântărire de care aveți nevoie pentru aplicația dvs.